ハーフェレ
デュオマティック94°45°コーナーヒンジ 半カブセ
45°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。45°コーナー取付用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
94
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金を使用したスライドオンシステムまたはデュオマティックSM座金を使用したクイック固定システムを使用したキャビネットへの扉
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994567
329.96.605
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください