ハーフェレ
デュオマティック94°全カブセ 冷蔵庫扉用
非常にフラットなデザインで、特に冷蔵庫の扉を取付けるのに最適、冷蔵庫扉用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
94
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:スチール
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
内容量
1個
注意
※デュオマティックA座金とのみ組み合わせられます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994594
329.36.601
48/6
¥
831
¥
719
¥
791
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994603
329.36.641
52/5.5
¥
831
¥
719
¥
791
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください