ハーフェレ
フォロワーヒンジ
家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
取付
ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。
家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。
レールをガイドに取付けます。
冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。
セット内容
フォロワーヒンジ 1 個
取付ネジ 4 個
用途
扉の取付け
仕上
ブラウン
材質
プラスチック
内容量
1個
注意
※冷蔵庫の開角度は最大90°です。冷蔵庫の扉への取付けについては、設計段階で冷蔵庫の製造メーカーに取付け可否をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994619
568.16.007
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください