ハーフェレ
デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用
細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途
扉の取付け
取付
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
仕様
キャッチ付
種別
半カブセ/中帆立て
内容量
1個
注意
※取付けネジ(品番 028.01.062: タッピングネジ皿頭PHΦ3.5×9.5mm、100個入)は別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994637
329.23.630
¥
947
¥
829
¥
912
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください