ハーフェレ
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用
ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途
扉の取付け
ガラス厚(mm)
4-6
取付
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ
材質
カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール
仕様
キャッチ付
種別
インセット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994673
329.21.532
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください