曜日別特売

デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用

デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 - ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 - ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 - ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 - ハーフェレ

ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用

用途扉の取付けガラス厚(mm)4-6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付適合ブラインドコーナー用種別ブラインドコーナー用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994689329.33.502
1,790
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする