ハーフェレ
デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 全カブセ
扉が開く方向にバネがついたプッシュオープンヒンジの全カブセです。ハンドルレス扉開用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
内容量
1個
注意
※別途、プッシュラッチをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
固定タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994707
329.17.900
48/6
ネジ止め用
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76994716
329.17.910
48/6
ダボ
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994725
329.17.940
52/5.5
ネジ止め用
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994734
329.17.950
52/5.5
ダボ
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください