ハーフェレ
デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 半カブセ/中帆立て
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
110
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
内容量
1個
注意
※別途、プッシュラッチをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
取付
固定タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994743
329.17.902
48/6
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
ネジ止め用
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994759
329.17.912
48/6
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定#
ダボ
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994768
329.17.942
52/5.5
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定#
ネジ止め用
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994777
329.17.952
52/5.5
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定#
ダボ
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください