曜日別特売

デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 インセット

デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 インセット - ハーフェレ

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用

用途扉の取付け開き角度(度)110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定#仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)内容量1個
注意
※別途、プッシュラッチをご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
固定タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994786329.17.90348/6ネジ止め用
1,360
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994795329.17.91348/6ダボ
1,400
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994804329.17.94352/5.5ネジ止め用
1,360
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994813329.17.95352/5.5ダボ
1,400
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする