ハーフェレ
デュオマティックプッシュ165°ハンドルレス扉開、内引出し・スライドトレー用 半カブセ/中帆立て
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用、内引出しやスライドトレー用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
165
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め用
仕様
自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)パターン:48 / 6
内容量
1個
注意
※別途、プッシュラッチをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994847
329.07.902
48/6
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994856
329.07.942
52/5.5
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください