ハーフェレ
デュオマティックプッシュ105°ハンドルレス扉開 アルミフレーム扉枠幅 17-24mm 用
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
105
取付
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
種別
インセット
内容量
1個
注意
※取付けネジ(品番 028.01.062:タッピングネジ皿頭PHΦ3.5×9.5mm、100個入)は別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994883
329.23.840
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください