ハーフェレ
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994899
329.67.040
0
¥
273
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76994908
329.67.043
3
¥
301
¥
269
¥
296
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994917
329.67.046
6
¥
403
¥
359
¥
395
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください