曜日別特売

デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め

デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め - ハーフェレ

デュオマティックヒンジ用座金、

用途扉の取付け下穴深さ(mm)11.5仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット材質スチール仕様ユーロネジ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994926329.67.0000
346
309
340(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994935329.67.0033
377
339
373(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994944329.67.0066
434
379
417(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする