ハーフェレ
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用3mm座金、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
3
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994978
329.71.503
¥
354
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください