ハーフェレ
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 ユーロネジ付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
ユーロネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994996
329.71.510
0
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995005
329.71.513
3
¥
383
¥
349
¥
384
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995014
329.71.516
6
¥
493
¥
439
¥
483
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください