ハーフェレ
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 拡張ダボ付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
拡張ダボ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995057
329.71.520
0
¥
401
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76995066
329.71.523
3
¥
386
¥
349
¥
384
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995075
329.71.526
6
¥
497
¥
439
¥
483
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください