ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995084
329.68.000
0
¥
329
¥
289
¥
318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995093
329.68.002
2
¥
391
¥
349
¥
384
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995109
329.68.003
3
¥
333
¥
299
¥
329
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995118
329.68.006
6
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください