ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995127
329.69.010
0
¥
357
¥
329
¥
362
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995136
329.69.012
2
¥
422
¥
379
¥
417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995145
329.69.013
3
¥
367
¥
329
¥
362
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995154
329.69.016
6
¥
431
¥
389
¥
428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください