ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
パネル厚(mm)
(センターパネル)19
下穴深さ(mm)
8.5
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995163
329.69.030
0
¥
407
¥
369
¥
406
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995179
329.69.032
2
¥
422
¥
379
¥
417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995188
329.69.033
3
¥
367
¥
329
¥
362
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995197
329.69.036
6
¥
431
¥
389
¥
428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください