ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
パネル厚(mm)
(センターパネル)16
下穴深さ(mm)
7.5
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995206
329.69.020
0
¥
407
¥
369
¥
406
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995215
329.69.023
3
¥
412
¥
379
¥
417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください