ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用、
用途
扉の取付け
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995258
329.73.608
9
¥
612
¥
539
¥
593
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995224
329.73.600
0
¥
355
取扱い終了
返品不可
76995233
329.73.603
3
¥
367
取扱い終了
返品不可
76995249
329.73.606
6
¥
506
取扱い終了
返品不可
76995267
329.73.609
12
¥
588
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください