ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
デュオマティックヒンジ用、
用途
扉の取付け
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995294
329.73.618
9
¥
643
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995303
329.73.619
12
¥
666
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995276
329.73.610
0
¥
383
取扱い終了
返品不可
76995285
329.73.616
6
¥
533
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください