ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
デュオマティックヒンジ用、
用途
扉の取付け
パネル厚(mm)
(センターパネル)16
下穴深さ(mm)
7.5
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995346
329.73.628
9
¥
643
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995355
329.73.629
12
¥
666
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995319
329.73.620
0
¥
438
取扱い終了
返品不可
76995328
329.73.623
3
¥
452
取扱い終了
返品不可
76995337
329.73.626
6
¥
611
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください