ハーフェレ
デュオマティックA 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
材質
亜鉛合金
仕様
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995459
329.84.020
0
ニッケルメッキ
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995468
329.84.023
3
ニッケルメッキ
¥
309
¥
289
¥
318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995477
329.84.026
6
二ッケルメッキ
¥
369
¥
329
¥
362
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください