ハーフェレ
デュオマティックA 亜鉛合金 十字座金 ユーロネジ付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
ユーロネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995486
329.84.000
0
¥
312
¥
289
¥
318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995495
329.84.003
3
¥
342
¥
309
¥
340
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください