ハーフェレ
デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
木口距離(mm)
28
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995504
329.87.500
0
¥
134
¥
129
¥
142
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995513
329.87.502
2
¥
134
¥
129
¥
142
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995529
329.87.503
3
¥
142
¥
129
¥
142
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください