ハーフェレ
デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
木口距離(mm)
37
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995538
329.80.528
0
¥
99
¥
84
¥
92
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76995547
329.80.546
2
¥
103
¥
90
¥
99
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995556
329.80.555
3
¥
85
¥
73
¥
80
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995565
329.80.582
6
¥
133
¥
119
¥
131
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995574
329.80.590
9
¥
158
¥
139
¥
153
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください