曜日別特売

デュオマティックA スチール 十字座金 ユーロネジ付

デュオマティックA スチール 十字座金 ユーロネジ付 - ハーフェレ

デュオマティックヒンジ用座金、

用途扉の取付け側板厚(mm)19下穴深さ(mm)11仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ユーロネジ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76995583329.81.5250
131
119
131(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995599329.81.5432
135
129
142(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995608329.81.5523
137
129
142(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995617329.81.5896
165
149
164(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995626329.81.5909
190
169
186(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする