曜日別特売

デュオマティックA スチール 十字座金 ユーロネジ付

デュオマティックA スチール 十字座金 ユーロネジ付 - ハーフェレ

デュオマティックヒンジ用座金、

用途扉の取付け厚さ(mm)中帆立て:19下穴深さ(mm)8.5仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ユーロネジ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76995635329.81.8000
131
119
131(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995644329.81.8022
135
129
142(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995653329.81.8033
137
129
142(税込)
23日以内出荷
返品不可
76995669329.81.8066
165
149
164(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする