ハーフェレ
デュオマティックA アングル座金 -10°/+30°コーナー取付用スライドオンシステム
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
穴ピッチ(mm)
32
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
木ネジ取付
種別
コーナー取付スライドオンシステム
内容量
1個
注意
※下穴距離はコーナー取付条件により少しずつ変化するので、試作を行って決めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995687
329.84.120
¥
677
¥
589
¥
648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください