ドアキャッチ

ドアキャッチ - ハーフェレドアキャッチ - ハーフェレ

プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。接着して固定します、

セット内容
ドアキャッチ 1 個
側面カバー 2 個
用途扉の取付け取付キャビネット、天板または底板仕上グレー材質プラスチック仕様ポジションガイド付き内容量1個
注意
※扉高さ1600mmの場合は、ドアキャッチ2個の使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76995888329.44.520
1,020
879
967(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする