ハーフェレ
扉用ソフトクローズユニット スムーブ
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途
扉の取付け
取付
スムーブは底板または天板の中央に取付けます。
仕上
白 / グレー
材質
プラスチック
仕様
天板または底板中央への取付
内容量
1個
注意
※扉高さが 1600mm 以上、またはアルミフレーム扉、木製枠扉の場合、スムーブ 3 個の使用をお勧めします。取付け前に試作することをお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995958
356.33.510
¥
685
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください