ハーフェレ
スムーブアダプター 接着固定
スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
用途
扉の取付け
高さ(mm)
15
取付
面接着テープで取付
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
ポジションガイド付
内容量
1個
注意
※接着固定。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996019
356.11.530
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください