曜日別特売

Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 全カブセ キャッチ付

Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 全カブセ キャッチ付 - ハーフェレ

扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。ダンパーなしのキャッチ付きです。標準使用

用途扉の取付けホールパターン(mm)45/9.5開き角度(度)110取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ダンパーなし ネジ止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76996089348.31.601
559
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする