ハーフェレ
Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 半カブセ/中帆立て キャッチ付
扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。ダンパーなしのキャッチ付きです。標準使用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
110
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
半カブセ:カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
仕様
ダンパーなし ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996134
348.31.602
¥
746
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください