ハーフェレ
Grass Tiomosヒンジ110°扉カブセ代24mm以下 完全カブセ キャッチ付き
扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。ダンパー付きです。扉カブセ代 24mm 以下
用途
扉の取付け
材質
スチール
仕上
ニッケルメッキ
仕様
ダンパー内蔵 ネジ止め
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
開き角度(度)
110
ホールパターン(mm)
45/9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き角度(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996256
348.31.800
110
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください