曜日別特売

Grass Tiomosヒンジ160°全カブセ

Grass Tiomosヒンジ160°全カブセ - ハーフェレ

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。ダンパー付きです。引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用

用途扉の取付けホールパターン(mm)45/9.5開き角度(度)160取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール仕様ダンパー内蔵 ネジ止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76996308348.32.801
2,280
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする