ハーフェレ
Grass Tiomosヒンジ95°全カブセ
扉厚36mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒ。ダンパー付きです。最大 36mm の扉厚 飾り枠扉用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
95
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
全カブセ:カップ、ヒンジアーム:スチール
仕様
ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996344
348.34.801
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください