ハーフェレ
Grass Tiomosヒンジ110°ブラインドコーナー用(インセット)
ブラインドコーナー用のデザイン性の高いスライドヒンジ。インセット仕様ダンパー付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、ブラインドコーナー用(インセット)
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
42/11
開き角度(度)
110
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
内容量
1個
注意
※ブラインドコーナーで扉を面一にする場合は高さ3mmの座金を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996414
348.37.700
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76996423
348.37.730
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください