ハーフェレ
Grass TiomosヒンジM9 110°切欠/マイター扉用
カップ穴加工の深さは9mmと薄い扉に対応。カブセ代は最大25mm。ダンパー内蔵しています、扉厚 12mm 以上 切り欠き扉 マイター扉用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
110
取付
扉にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金
仕様
ダンパー内蔵
内容量
1個
注意
※四面マイター仕様は1.4mmのすき間が生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996475
348.24.801
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください