ハーフェレ
座金 カム式高さ調整 十字座金 ユーロネジ付
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途
扉の取付け
厚さ(mm)
0
取付
木ネジ取付
調整機能
±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※木ネジ取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996563
348.38.521
¥
326
¥
289
¥
318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください