ハーフェレ
座金 カム式高さ調整 十字座金 ユーロネジ付
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途
扉の取付け
取付
ユーロネジ付
調整機能
±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※ユーロネジ付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996579
348.38.522
2
¥
338
¥
289
¥
318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76996588
348.38.523
3
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください