ハーフェレ
座金 カム式高さ調整 中帆立て用十字座金 ユーロネジ付
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途
扉の取付け
取付
ユーロネジ付
調整機能
±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※ユーロネジ付。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996597
348.38.531
0
¥
323
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76996606
348.38.532
2
¥
404
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76996615
348.38.533
3
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください