ハーフェレ
ヒンジ角度調整パーツ
Grass Tiomos 110°、120°用角度調整パーツ。隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止します、隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止
用途
扉の取付け
開き角度(度)
85
仕上
素地
材質
スチール
適合
Tiomos 110°、120°用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996746
348.40.010
¥
229
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください