ハーフェレ
隠し丁番 ヒンジ 板厚 19mm 以上用
家具用隠し丁番です。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
180
板厚(mm)
19以上
取付
ネジ止め
材質
ケーシング:亜鉛合金、 アーム:真鍮
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997315
341.25.516
ケーシング:真鍮メッキ
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997324
341.25.712
ケーシング:ニッケルメッキ
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください