ハーフェレ
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
180
取付
ネジ止め
材質
ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997349
341.04.100
16以上
ケーシング:ブラウン、アーム:イエロークロメート
¥
724
¥
629
¥
692
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997358
341.04.101
17以上
ケーシング:ブラウン、アーム:ブロンズ色
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997367
341.04.301
18以上
ケーシング:黒、アーム:サテン
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997376
341.04.700
19以上
ケーシング:白、アーム:亜鉛メッキ
¥
724
¥
629
¥
692
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997385
341.04.701
24以上
ケーシング:白、アーム:ニッケルメッキ
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください