ハーフェレ
隠し丁番 ヒンジ 板厚 24mm 以上用
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
180
板厚(mm)
23以上
取付
ネジを回すとケーシングが拡張
仕上
アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白
材質
ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール
仕様
耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997394
341.04.710
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください