隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用

隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 - ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 - ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 - ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 - ハーフェレ

対応板厚23mm以上の隠し丁番、

用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)23以上材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス内容量1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
取付
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76997403341.26.5014123ネジ止め、下穴数:6サテン
2,550
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997419341.26.5025234ネジ止め、下穴数:8サテン
3,170
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997428341.26.5038870ネジ止め、下穴数:8サテン
4,680
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997437341.26.7014123ネジ止め、下穴数:6ニッケルメッキ
2,810
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997446341.26.7025234ネジ止め、下穴数:8ニッケルメッキ
3,310
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997455341.26.7038870ネジ止め、下穴数:8ニッケルメッキ
4,990
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする