ハーフェレ
隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途
扉の取付け
開き角度(度)
180
板厚(mm)
11以上
寸法L(mm)
39
寸法L1(mm)
23
取付
ネジ止め
材質
ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997464
341.27.500
サテン
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997473
341.27.700
ニッケルメッキ
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください