隠し丁番 ジサヒンジ

隠し丁番 ジサヒンジ - ハーフェレ隠し丁番 ジサヒンジ - ハーフェレ隠し丁番 ジサヒンジ - ハーフェレ隠し丁番 ジサヒンジ - ハーフェレ隠し丁番 ジサヒンジ - ハーフェレ隠し丁番 ジサヒンジ - ハーフェレ

対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、

用途扉の取付け開き角度(度)180仕上サテン材質真鍮仕様左右兼用内容量1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76997489341.11.50322-28
1,480
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997498341.12.50024-32
1,740
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997507341.13.50720-26
1,670
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997516341.14.50431-40
3,450
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997525341.22.50614-19
1,430
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
76997534341.23.50317-22
1,320
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする